PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800073
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3 mm
Kabeldurchmesser - 3 mm
Länge - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356561860
Sonepar Artikelnummer
120463861
Hersteller Artikelnummer
0800073
Hersteller Typ
WML 3 (13X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800073
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3 mm
Kabeldurchmesser:
3 mm
Länge:
19 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.420 kg


