PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800472
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356607049
Sonepar Artikelnummer
120463975
Hersteller Artikelnummer
0800472
Hersteller Typ
US-WML 6 (13X13)
Hersteller Artikel Nr.:
0800472
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
4 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
13 mm
Breite:
32.1 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.006 kg


