PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0817507
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.8 .. 18.5 mm
Kabeldurchmesser - 3.8 .. 18 mm
Länge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356125604
Sonepar Artikelnummer
120464246
Hersteller Artikelnummer
0817507
Hersteller Typ
WML 18 (12X12)R
Hersteller Artikel Nr.:
0817507
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.8 .. 18.5 mm
Kabeldurchmesser:
3.8 .. 18 mm
Länge:
70 mm
Breite:
12 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.594 kg


