PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800076
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 12 mm
Länge - 57.15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356562096
Sonepar Artikelnummer
120464375
Hersteller Artikelnummer
0800076
Hersteller Typ
WML 12 (25X19)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800076
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 12.1 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 12 mm
Länge:
57.15 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.356 kg


