PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0828457
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 8 .. 21.7 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 20 mm
Länge - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356506700
Sonepar Artikelnummer
120465223
Hersteller Artikelnummer
0828457
Hersteller Typ
WML 20 (31X25)R
Hersteller Artikel Nr.:
0828457
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
8 .. 21.7 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 20 mm
Länge:
93 mm
Breite:
31 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.426 kg


