PHOENIX CONTACT - Kabelmarker-Etikett weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803932
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 2 .. 5 mm
Kabeldurchmesser - 2 .. 5 mm
Länge - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212128
Sonepar Artikelnummer
120394024
Hersteller Artikelnummer
0803932
Hersteller Typ
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803932
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
2 .. 5 mm
Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Länge:
24 mm
Breite:
24 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.082 kg


