PHOENIX CONTACT - Kabelmarkeretikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830693
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser - 6.1 .. 14 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718783
Sonepar Artikelnummer
121320189
Hersteller Artikelnummer
0830693
Hersteller Typ
WML 14 (25X19)A4
Hersteller Artikel Nr.:
0830693
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
6.1 .. 14.2 mm
Kabeldurchmesser:
6.1 .. 14 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.015 kg


