PHOENIX CONTACT - Kabelmarkeretikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830695
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser - 8 .. 22 mm
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718806
Sonepar Artikelnummer
121320191
Hersteller Artikelnummer
0830695
Hersteller Typ
WML 22 (35X25)A4
Hersteller Artikel Nr.:
0830695
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
8 .. 21.3 mm
Kabeldurchmesser:
8 .. 22 mm
Breite:
35 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg


