PHOENIX CONTACT - Kabelmarkeretikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830697
Ausführung - Kartenform
Aderdurchmesser - 12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser - 12.1 .. 36 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356719193
Sonepar Artikelnummer
121320193
Hersteller Artikelnummer
0830697
Hersteller Typ
WML 36 (25X38)A4
Hersteller Artikel Nr.:
0830697
Ausführung:
Kartenform
Aderdurchmesser:
12.1 .. 36.4 mm
Kabeldurchmesser:
12.1 .. 36 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.016 kg


