PHOENIX CONTACT - Kabelmarkeretikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1148837
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser - 4 mm
Breite - 25.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151143206
Sonepar Artikelnummer
121325166
Hersteller Artikelnummer
1148837
Hersteller Typ
WML 7,5 (25X13)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1148837
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 7.6 mm
Kabeldurchmesser:
4 mm
Breite:
25.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.155 kg


