PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014107
Werkstoff - sonstige
Breite - 33.01 mm
Höhe - 15.13 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4046356782678
Sonepar Artikelnummer
120462911
Hersteller Artikelnummer
1014107
Hersteller Typ
KMK UV (29X8)
Hersteller Artikel Nr.:
1014107
Werkstoff:
sonstige
Breite:
33.01 mm
Höhe:
15.13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 29 mm


