PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1004377
Werkstoff - sonstige
Breite - 4 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918012069
Sonepar Artikelnummer
120463338
Hersteller Artikelnummer
1004377
Hersteller Typ
LM
Hersteller Artikel Nr.:
1004377
Werkstoff:
sonstige
Breite:
4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 1 .. 12 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 24 mm


