PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807083
Werkstoff - sonstige
Breite - 9 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918160197
Sonepar Artikelnummer
121318130
Hersteller Artikelnummer
0807083
Hersteller Typ
KME
Hersteller Artikel Nr.:
0807083
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabelmarkerträger, weiß, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 5 mm, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


