PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830423
Werkstoff - sonstige
Breite - 14 mm
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 39204910
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716130
Sonepar Artikelnummer
121320031
Hersteller Artikelnummer
0830423
Hersteller Typ
WM-CARRIER/B (48X10)LPR
Hersteller Artikel Nr.:
0830423
Werkstoff:
sonstige
Breite:
14 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.001 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 10 mm, Textfeldbreite: 48 mm


