PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830424
Werkstoff - sonstige
Breite - 15 mm
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 39204910
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356716147
Sonepar Artikelnummer
121320032
Hersteller Artikelnummer
0830424
Hersteller Typ
WM-CARRIER/B (55X15)LPR
Hersteller Artikel Nr.:
0830424
Werkstoff:
sonstige
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.001 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 9 mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 55 mm


