PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830720
Werkstoff - sonstige
Breite - 29.02 mm
Höhe - 8.68 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356725781
Sonepar Artikelnummer
121320215
Hersteller Artikelnummer
0830720
Hersteller Typ
KMK HP (25X6)
Hersteller Artikel Nr.:
0830720
Werkstoff:
sonstige
Breite:
29.02 mm
Höhe:
8.68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 6 mm, Textfeldhöhe: 6 mm, Textfeldbreite: 25 mm


