PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014108
Werkstoff - sonstige
Breite - 64.02 mm
Höhe - 22.13 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356782685
Sonepar Artikelnummer
121321331
Hersteller Artikelnummer
1014108
Hersteller Typ
KMK UV (60X15)
Hersteller Artikel Nr.:
1014108
Werkstoff:
sonstige
Breite:
64.02 mm
Höhe:
22.13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 9 mm, Textfeldhöhe: 15 mm, Textfeldbreite: 60 mm


