PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014109
Werkstoff - sonstige
Breite - 94.34 mm
Höhe - 24.13 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356782692
Sonepar Artikelnummer
121321332
Hersteller Artikelnummer
1014109
Hersteller Typ
KMK UV (40X17)
Hersteller Artikel Nr.:
1014109
Werkstoff:
sonstige
Breite:
94.34 mm
Höhe:
24.13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: >= 9 mm, Textfeldhöhe: 17 mm, Textfeldbreite: 40 mm


