PHOENIX CONTACT - Kabelmarkerträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1750485
Werkstoff - sonstige
Breite - 9 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918028282
Sonepar Artikelnummer
121345863
Hersteller Artikelnummer
1750485
Hersteller Typ
GKM 2 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1750485
Werkstoff:
sonstige
Breite:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Kabelmarkerträger, grau, unbeschriftet, Kabeldurchmesserbereich: 4,8 .. 11 mm, Montageart: aufclipsen, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


