PHOENIX CONTACT - Kabelmarkierungsfähnchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830712
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 6 mm
Kabeldurchmesser - 6 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724562
Sonepar Artikelnummer
121320208
Hersteller Artikelnummer
0830712
Hersteller Typ
WML-FLAG 6 (30X10)R
Hersteller Artikel Nr.:
0830712
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
6 mm
Kabeldurchmesser:
6 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.541 kg


