PHOENIX CONTACT - Kabelmarkierungsfähnchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830715
Kabeldurchmesser - 6 mm
Breite - 10 mm
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356724593
Sonepar Artikelnummer
121320211
Hersteller Artikelnummer
0830715
Hersteller Typ
WML-FLAG 6 (20X10)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0830715
Kabeldurchmesser:
6 mm
Breite:
10 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg


