PHOENIX CONTACT - Kabelmarkierungsfähnchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1116143
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 1 .. 6 mm
Kabeldurchmesser - 1 .. 6 mm
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151040444
Sonepar Artikelnummer
121324702
Hersteller Artikelnummer
1116143
Hersteller Typ
MM-WML-FLAG 6 (20X10)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
1116143
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
1 .. 6 mm
Kabeldurchmesser:
1 .. 6 mm
Länge:
50 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.066 kg


