PHOENIX CONTACT - Kabelring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1379710
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151750008
Sonepar Artikelnummer
121329334
Hersteller Artikelnummer
1379710
Hersteller Typ
SAC-5P-100,0-280/2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1379710
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
2.85 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
sonstige
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
9.65 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
97 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
49 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-30 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.022 kg


