PHOENIX CONTACT - Kabelring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1402537
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Ader-Zahl - 5
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Oberfläche - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356621830
Sonepar Artikelnummer
121329903
Hersteller Artikelnummer
1402537
Hersteller Typ
SAC-5P-100,0-BF145
Hersteller Artikel Nr.:
1402537
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Ader-Zahl:
5
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1.9 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
7.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
88 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35 .. 120 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-55 .. 145 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
8.272 kg


