Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelring

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1550672

  • Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356170482

Sonepar Artikelnummer

121338406

Hersteller Artikelnummer

1550672

Hersteller Typ

SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34

Hersteller Artikel Nr.:

1550672

Leiternennquerschnitt:

0.34 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

5

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiterdurchmesser:

1.35 mm

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

Geflecht

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

sonstige

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

Nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Außendurchmesser ca.:

5.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

59 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

30 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25 .. 80 °C

Kategorie:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

5.228 kg

Meterware, Kabelring, geschirmt, PVC, schwarz RAL 9005, 5-adrig, Farbe Einzelader: braun, weiß, blau, schwarz, grau, Kabellänge: 100 m