PHOENIX CONTACT - Kabelring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1583504
Leiternennquerschnitt - 0.34 mm²
Ader-Zahl - 2
Verseilung - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923076396
Sonepar Artikelnummer
121339106
Hersteller Artikelnummer
1583504
Hersteller Typ
NBC-100,0- 99B
Hersteller Artikel Nr.:
1583504
Leiternennquerschnitt:
0.34 mm²
Ader-Zahl:
2
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1.6 mm
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
grün
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
44 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 80 °C
Kategorie:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
4.600 kg


