PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1206829
Einstellbarer Leiterquerschnitt - 0.08 .. 10 mm²
Funktion - ablängen
Antriebsart - elektrisch
Abisolierlänge einstellbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918178871
Sonepar Artikelnummer
120462274
Hersteller Artikelnummer
1206829
Hersteller Typ
CUTFOX 10
Hersteller Artikel Nr.:
1206829
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.08 .. 10 mm²
Funktion:
ablängen
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge einstellbar:
Ja
Breite:
194 mm
Höhe:
228 mm
Tiefe:
301 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84798100
Gewicht:
12.393 kg


