PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212127
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454261
Sonepar Artikelnummer
120462882
Hersteller Artikelnummer
1212127
Hersteller Typ
CUTFOX 25 VDE
Hersteller Artikel Nr.:
1212127
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
210 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.319 kg


