PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212133
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 52 mm
Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²
Gesamtlänge - 325 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454124
Sonepar Artikelnummer
120463761
Hersteller Artikelnummer
1212133
Hersteller Typ
CUTFOX 52
Hersteller Artikel Nr.:
1212133
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
52 mm
Max. Kabelquerschnitt:
300 mm²
Gesamtlänge:
325 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
1.386 kg


