PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212526
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Max. Kabelquerschnitt - 500 mm²
Gesamtlänge - 260 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356589543
Sonepar Artikelnummer
120464914
Hersteller Artikelnummer
1212526
Hersteller Typ
CUTFOX 50 STEEL
Hersteller Artikel Nr.:
1212526
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Max. Kabelquerschnitt:
500 mm²
Gesamtlänge:
260 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Ja
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
1.420 kg


