PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212135
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 100 mm
Max. Kabelquerschnitt - 1400 mm²
Gesamtlänge - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356454148
Sonepar Artikelnummer
121326429
Hersteller Artikelnummer
1212135
Hersteller Typ
CUTFOX 100
Hersteller Artikel Nr.:
1212135
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
100 mm
Max. Kabelquerschnitt:
1400 mm²
Gesamtlänge:
610 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82034000
Gewicht:
4.642 kg


