PHOENIX CONTACT - Kabelschneidwerkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1212816
Ausführung/Betätigung - sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 18 mm
Max. Kabelquerschnitt - 50 mm²
Gesamtlänge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356994811
Sonepar Artikelnummer
121326830
Hersteller Artikelnummer
1212816
Hersteller Typ
CUTFOX 18_DB
Hersteller Artikel Nr.:
1212816
Ausführung/Betätigung:
sonstige
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
18 mm
Max. Kabelquerschnitt:
50 mm²
Gesamtlänge:
180 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.302 kg


