PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240015
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452632
Sonepar Artikelnummer
121363175
Hersteller Artikelnummer
3240015
Hersteller Typ
C-BCI 1,5/2,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240015
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, rot, 0,5 .. 1,5 mm², Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6


