PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240047
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452656
Sonepar Artikelnummer
121363207
Hersteller Artikelnummer
3240047
Hersteller Typ
C-BCI 6/2,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240047
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verlöteter Hals, gelb, 4 .. 6 mm², Stiftbreite: 2,8 mm, einfache Leitereinführung durch Easy-Entry, für horizontale und vertikale Verquetschung mit CRIMPFOX-RCI 6


