PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240064
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452823
Sonepar Artikelnummer
121363223
Hersteller Artikelnummer
3240064
Hersteller Typ
C-PCI 1,5/2
Hersteller Artikel Nr.:
3240064
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


