PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240066
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452847
Sonepar Artikelnummer
121363225
Hersteller Artikelnummer
3240066
Hersteller Typ
C-PCI 2,5/2
Hersteller Artikel Nr.:
3240066
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


