PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240068
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452861
Sonepar Artikelnummer
121363226
Hersteller Artikelnummer
3240068
Hersteller Typ
C-PCI 6/2,7
Hersteller Artikel Nr.:
3240068
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Stiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm², L1=12 mm


