PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240531
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528016
Sonepar Artikelnummer
121363423
Hersteller Artikelnummer
3240531
Hersteller Typ
C-BCSI 1,5/9X2,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240531
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Flachstiftkabelschuh, rot, 0,5 - 1,5 mm², Stiftmaß 20 x 2,8 mm


