PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240532
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528023
Sonepar Artikelnummer
121363424
Hersteller Artikelnummer
3240532
Hersteller Typ
C-BCSI 2,5/9X2,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240532
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Flachstiftkabelschuh, blau, 1,5 - 2,5 mm², Stiftmaß 20 x 2,8 mm


