PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240533
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528030
Sonepar Artikelnummer
121363425
Hersteller Artikelnummer
3240533
Hersteller Typ
C-BCSI 6/18X4,5
Hersteller Artikel Nr.:
3240533
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Flachstiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm², Stiftmaß 32 x 4,5 mm


