PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240546
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356537957
Sonepar Artikelnummer
121363436
Hersteller Artikelnummer
3240546
Hersteller Typ
C-BCSI 6/10X2,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240546
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Flachstiftkabelschuh, gelb, 4 - 6 mm², Stiftmaß 24 x 2,8 mm


