PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240568
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563734
Sonepar Artikelnummer
121363437
Hersteller Artikelnummer
3240568
Hersteller Typ
C-BCI 1,5/4,6
Hersteller Artikel Nr.:
3240568
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kabelschuh, Länge Kontaktbereich: 17,5 mm, Hülsenlänge: 28 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: rot


