PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240569
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563741
Sonepar Artikelnummer
121363438
Hersteller Artikelnummer
3240569
Hersteller Typ
C-BCI 2,5/4,6
Hersteller Artikel Nr.:
3240569
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kabelschuh, Länge Kontaktbereich: 17,5 mm, Hülsenlänge: 28,5 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: blau


