PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240570
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563758
Sonepar Artikelnummer
121363439
Hersteller Artikelnummer
3240570
Hersteller Typ
C-BCI 6/4,6
Hersteller Artikel Nr.:
3240570
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Kabelschuh, Länge Kontaktbereich: 18 mm, Hülsenlänge: 32 mm, Breite: 4,6 mm, Farbe: gelb


