PHOENIX CONTACT - Kabelschuh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241217
Flanschform - Stiftform
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - Kupfer
Herkunftsland - TW
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356826228
Sonepar Artikelnummer
121363992
Hersteller Artikelnummer
3241217
Hersteller Typ
C-PCEI 6/2
Hersteller Artikel Nr.:
3241217
Flanschform:
Stiftform
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
74152900
Gewicht:
0.002 kg
Kabelschuh, Länge Kontaktbereich: 10,5 mm, Hülsenlänge: 23,5 mm, Farbe: gelb


