PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241068
Nenndurchmesser - 16.5 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356711906
Sonepar Artikelnummer
120464517
Hersteller Artikelnummer
3241068
Hersteller Typ
WP-SC BRASS 21
Hersteller Artikel Nr.:
3241068
Nenndurchmesser:
16.5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.004 kg


