PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3241066
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356711883
Sonepar Artikelnummer
120465047
Hersteller Artikelnummer
3241066
Hersteller Typ
WP-SC BRASS 14
Hersteller Artikel Nr.:
3241066
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Messing
Geschlossene Endkappe:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.003 kg


