Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3240984

  • Nenndurchmesser - 14.3 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356711029

Sonepar Artikelnummer

121363779

Hersteller Artikelnummer

3240984

Hersteller Typ

WP-SC PA HF 21,2 BK

Hersteller Artikel Nr.:

3240984

Nenndurchmesser:

14.3 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Kabelschutz Endtülle, Material: PA 6, Farbe: schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V2, Innendurchmesser: 14,3 mm