Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3241020

  • Nenndurchmesser - 19.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356711524

Sonepar Artikelnummer

121363814

Hersteller Artikelnummer

3241020

Hersteller Typ

WP-SC HF 27

Hersteller Artikel Nr.:

3241020

Nenndurchmesser:

19.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Kabelschutz Endtülle, Material: PP, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Innendurchmesser: 19,5 mm