Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3241067

  • Nenndurchmesser - 12.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356711890

Sonepar Artikelnummer

121363856

Hersteller Artikelnummer

3241067

Hersteller Typ

WP-SC BRASS 17

Hersteller Artikel Nr.:

3241067

Nenndurchmesser:

12.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.004 kg

Kabelschutz Endtülle, Material: Messing, vernickelt, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 12,5 mm